コックコート 男女兼用 半袖

コックコート 男女兼用 半袖 住商モンブラン

着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。

仕様内ポケット(丸型)、組ひもボタン 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 素材制電単糸ツイル 内容量1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51271666 6-612 S
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271675 6-612 M
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271684 6-612 L
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271693 6-612 LL
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271702 6-612 3L
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271718 6-612 4L
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
51271727 6-612 5L
5,800
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする