曜日別特売

標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 - ケツト科学研究所
(1件のレビュー)
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)50
注意
※厚みは呼び寸法です。近似値となりますので実際の厚みは1枚ごとに異なります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリィ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5137242350μm1個
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
6497878750μm(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個
オープン
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6497921650μm(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個
オープン
8,498
9,348(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5079878450μm(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 膜厚計の使用前の校正

「厚さ(μm)50」の表記を確認して買いましたが、
届いた現物には「49.5±0.5μm」と記されていました。
弊社の膜厚計の校正は1μm単位でしか設定できないので
これでは使えず無駄な買い物になってしまいました。

今になって思えば商品名の最後にある「※近似値」が
「50μmちょうどではない場合もありますよ」の意味なのでしょうけど、
少なくとも商品説明欄でその旨を文章できちんと説明するべきだと思いますし、
1μm単位でなく小数点以下のずれが出る可能性についても
説明があって然るべきと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
製造過程でちょうどの厚さを作成する事が難しく近似値となっております。
説明不足とのことで注意書きの内容を追記しております。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする