【測定・測量機器レンタルサービス】衝撃弾性波スキャナーIES

【測定・測量機器レンタルサービス】衝撃弾性波スキャナーIES Olson Instruments

仕様操作最高速度:60cm/秒、推奨走査速度:30cm/秒、受信間隔:25mmに一回、最大測定厚:1m セット内容FREEDOM DATA PC、IE スキャナーヘッド、IES(ケーブル)、3.175kgウェイト、リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、エクステンションポール、インプットモジュール用ケーブル、USB ケーブル、取扱説明書 電源PC用リチウムイオン電池 (8~10時間) 測定方式衝撃弾性波法 フィルター周波数:ハイパス、ローパス、バンドパスフィルター 測定精度(%)2、10 測定間隔25mm 対象コンクリートの厚み,空洞 厚さ(cm)測定可能:(ライト)7.5~45、(ヘビー)45~90 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51672337 IES 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51672364 IES 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51672425 IES 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51672452 IES 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51672477 IES 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする