11ac対応867Mbps(規格値)無線LANルーター
本商品は867Mbpsの高速通信を実現した無線LANルーターです。
光回線やケーブル回線などを接続するインターネットポートはギガビットに対応しており、高速なWi-Fi通信を実現。
また、ルーターの買い替えの方に最適な「Wi-Fi設定お引っ越し」機能(※2.4GHzと5GHz両方のSSIDと暗号キーがコピーできます。)で、子機の設定を変えることなくルーターを入れ替えることができます。2.4GHz、5GHzでそれぞれに専用設計の独立アンテナを内蔵し、安定した通信を実現しています。
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1
、macOS 10.12/Mac OS X 10.8~10.11
、Android:4.0~7.0
、iOS:7~10
付属品ACアダプター、LANケーブル、縦置きスタンド、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください、無線LAN設定情報シート
使用温度範囲(℃)0~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格有線規格/IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)、無線LAN規格/IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、電波法 工事設計認証、電気通信事業法 設計認証、電気用品安全法(ACアダプタ)、VCCI Class B
消費電力(W)7.7(Typ)
本体質量(g)約200
対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有したDOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ
接続方法インターネット/IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、サブネットマスク/255.255.255.0 固定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縦置き/約100×80×183(スタンド含む)、横置き/約178×100×27
その他の機能ルーター部/SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、IPアドレス固定割り当て(最大20エントリー)、ポートの開放(最大20エントリー)、DMZホスト、UPnP、IPv6パススルー、MTU設定、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、無線LAN機能/MACアドレスフィルタリング(最大20エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM
使用湿度範囲10~85%(結露しないこと)
アンテナ内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
セキュリティ(無線LAN)WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(ルーター部)1000/100/10、(無線LAN側ネットワーク部)IEEE802.11ac:(5GHz)最大867・IEEE802.11n:(5GHz)最大300・IEEE802.11n:(2.4GHz)最大300・IEEE802.11a:最大54・IEEE802.11g:最大54・IEEE802.11b:最大11
プロトコルルーター部:TCP/IP、無線LAN側ネットワーク部:TCP/IP(IPv6/IPv4)
伝送方法IEEE802.11g/11a/11n/11ac:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
周波数(GHz)(通信)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
接続台数無線LANに接続できる機器/(推奨)8台
ポート(ルーター部)インターネットポート:RJ-45×1ポート Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation・LANポート:RJ-45×4ポート 全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation
使用チャンネル(ch)(2.4GHz帯)1-13、(5GHz帯)36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
内容量1台
、macOS 10.12/Mac OS X 10.8~10.11
、Android:4.0~7.0
、iOS:7~10
注意
※インターネットをご利用になる場合には、別途インターネットプロバイダーとの契約や、モデム・ルーターなどの機器が必要です。※日本国外では使用できません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
無線ルーター の新着商品
