粘着式ロールクリーナー

粘着式ロールクリーナー YAMAZEN(山善)

ゴミ汚れを洗い流せば粘着力が元通り、12000回の強度試験をクリアー

用途コロコロクリーナー、ハンディクリーナー、粘着クリーナー、カーペットクリーナーとして事務所や工場のお掃除に、車内用クリーナーとして。 テープ幅(mm)160 商品タイプ本体 材質ポリウレタン、スチール、ポリプロピレン 質量(g)280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×325 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51834475 DRM-5650
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする