曜日別特売

サーマックス (出荷前点検検査書付き)

サーマックス (出荷前点検検査書付き) - アズワン

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。

電源AC100V 50/60HzセンサーPt100Ωタイマー設定1分~99時間59分(1分単位)外寸法(mm)147×150×295クランプ取付幅(mm)40内容量1台
注意
※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
機能
ヒーター容量(kW)
温度調節範囲(℃)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52213333TM-4Aオイルバスプログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置1.2室温+5~180-20.0~+180.0
108,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
52213306TM-1Aウォーターバス異常加熱防止装置(サーモスタット)1室温+5~80-20.0~+80.0
63,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
52213315TM-2Aウォーターバスプログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、異常加熱防止装置(サーモスタット)1室温+5~80-20.0~+80.0
79,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
52213324TM-3Aウォーターバスプログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(RS-232C・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応1室温+5~80-20.0~+80.0
103,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52213333TM-4A41709798TM-4ATM-4A サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン 41709798サーマックス 検査書付 TMシリーズアズワン1個
112,000
税込123,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする