LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付
モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
直径(Φmm)560
高さ(mm)93
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約52
適合範囲~12畳
器具・セットセット品
光源色昼光色
光束(Lm)5200
タイマーおやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
調色の可否否
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52226353 | CL12D-5.0CF | 61710488 | CEA12D-5.0QCF |
|
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15