SHINANO(信濃機販)
1/4スィーベルレギュレーター
(1件のレビュー)
用途
エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1828
質量(g)
50
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231813
600-300
R1/4・Rc1/4
R・Rc
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください