曜日別特売

ペンカッター刃先自動収納式

ペンカッター刃先自動収納式 - Slice(スライス)ペンカッター刃先自動収納式 - Slice(スライス)ペンカッター刃先自動収納式 - Slice(スライス)ペンカッター刃先自動収納式 - Slice(スライス)
(1件のレビュー)

自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き

材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)133.5×17.3×17.3質量(g)26深さ(mm)12±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223618710512
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236187
2018-02-09
用途: 仕事
卸売・小売業

手が切れないので安心して使用しています。
ペンタイプなので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする