曜日別特売
(6件のレビュー)

安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴

材質(刃)セラミック材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223621400100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
slice(スライス) セーフティカッター 00100
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236214
2021-11-08
用途: 新聞のスクラップ
漆コンサルタントオフィス不動産業

刃の出ている部分が多すぎて何枚もキレてします。
もう少し控えめが良かった。

対象商品 : 52236214
2021-02-19
用途: ダンボール切るとき
その他業種

仕事のときに使ってます
このカッターは手を切る心配
もないしホント安全だとおもいます
値段もそんな高くないので
個人的にオススメの商品です

対象商品 : 52236214
2021-03-05
用途: 梱包開封時
株式会社YAMATO

軽く切れ味が良い。内容品を傷つける事のないので、使用を決めました。

対象商品 : 52236214
2021-03-21
用途: ボール紙の切断
製造業

作業現場でカッターナイフを多用しており、度々手を切ってしまう怪我があるので代替えと思い購入してみました。安全作業はできますが、使い勝手に慣れるのに時間がかかります。

対象商品 : 52236214
2019-05-12
用途: ビニールテープで梱包されたものの開封。
自動車・二輪車・自転車関連業

切開する部分はもんだいないが つまむ部分の汚れが気になる。

対象商品 : 52236214
2018-02-09
用途: 自宅用
卸売・小売業

コンパクトだから、台所の引き出しに入れています。
はさみが必要ないので・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする