テナント用動力分電盤 TENK

テナント用動力分電盤 TENK - 河村電器産業

テナント用動力分電盤

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52557627TENK0704N80038ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)4
187,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557636TENK0704NK80038クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)4
187,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557645TENK0706N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)6
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557654TENK0706NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)6
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557663TENK0708N100044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557672TENK0708NK100044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557688TENK0712N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557697TENK0712NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557706TENK0714N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557715TENK0714NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557724TENK1004N80038ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)4
187,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557733TENK1004NK80038クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)4
187,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557742TENK1006N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)6
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557758TENK1006NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)6
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557767TENK1008N100044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557776TENK1008NK100044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557785TENK1012N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557794TENK1012NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557803TENK1014N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557812TENK1014NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557828TENK2004100043ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)4
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557837TENK2004K100043クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)4
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557846TENK2006110045ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)6
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557855TENK2006K110045クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)6
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557864TENK2008120047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557873TENK2008K120047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557882TENK2012130051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557898TENK2012K130051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557907TENK2014140055ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
391,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557916TENK2014K140055クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
391,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557925TENK2016150059ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)16
405,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52557934TENK2016K150059クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)16
405,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする