一次送り回路付ホーム分電盤 CN1

一次送り回路付ホーム分電盤 CN1 河村電器産業

大規模マンションの共同住宅用自火報用電源に必要な一次送り回路付ホーム分電盤

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類標準分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 分岐スペース数2 その他ブレーカ一次送り用MCB2P2E20A×1 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52611466 CN13414-2FL 430 6 14 ELB3P40A
41,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52611475 CN13514-2FL 430 6 14 ELB3P50A
41,900
 
 
取扱い終了

返品不可
52611484 CN13516-2FL 430 6 16 ELB3P50A
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52611493 CN13616-2FL 430 6 16 ELB3P60A
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
52611502 CN13618-2FL 470 5 18 ELB3P60A
47,100
 
 
取扱い終了

返品不可
52611518 CN13620-2FL 470 5 20 ELB3P60A
49,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする