曜日別特売

バイタルロード フロアーマットセット ミニバン5点セット

バイタルロード フロアーマットセット ミニバン5点セット - ジョイフル
(5件のレビュー)

ミニバンに最適な汎用フロアマットです。

寸法(cm)運転席:62×50、助手席:63×52、センター:52×20、2列目:40×125、3列目:40×100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52243975YP632
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52243975
2020-07-26
用途: ミニバンの車内で使用
医療・福祉・介護関連業

ミニバン(TOYOTAシエンタ)の車内で使用しています。
車種専用のフロアマットと遜色なく使用できます。
運転席用マットのズレ防止留め具の穴はシエンタについては固定用に使用出来ません。

1が参考にしています
対象商品 : 52243975
2019-07-07
用途: フリードに使っています。
飲食業

値段の割には想像以上の商品でした。
フリードでは、若干サイズが大きい感じもありますが、許容範囲だと思います。購入して良かったです。

対象商品 : 52243975
2019-12-18
用途: 車フロアーマット
飯塚工業建設業・工事業

思ったより良い商品でしたので満足しています。次回もモノタロウの商品を購入します。

対象商品 : 52243975
2018-03-16
用途: 車内に敷いて使用してます。
医療・福祉・介護関連業

汎用品でミニバン用に5点揃ってこの価格なら満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 52243975
2018-03-16
用途: 車内に敷いて使用してます。
医療・福祉・介護関連業

ミニバン(シエンタ)の車内で使用しています。
価格が手頃でサイズもちょうど良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする