測定範囲(mm)50付属品フィンガレバーLL-D50、ACアダプタ電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.004mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)3.0以下(バネを外した場合は1.0以下)表示部280度回転機能表示切替、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠測定子M2.5、P=0.45、X-9付応答速度1000mm/sec内容量1個