画像準備中

リニヤーゲージ PDN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64974465 品番PDN-51(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)50 付属品フィンガレバーLL-D50、ACアダプタ 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事) 最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能 精度0.001mm表示の場合0.004mm、0.01mm表示の場合0.01mm 使用温度(℃)0〜40(結露なきこと) 測定力(N)3.0以下(バネを外した場合は1.0以下) 表示部280度回転 機能表示切替、合否判定、極性の切替 データ出力RS-232C出力準拠 測定子M2.5、P=0.45、X-9付 応答速度1000mm/sec 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする