曜日別特売

音圧レベルリレー

音圧レベルリレー - 共立電子産業
(3件のレビュー)

入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。

仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433255URS-1Z
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52433255
2023-04-19
用途: 音響効果
有限会社ケイオー通信工業卸売・小売業

使い勝手が良い
取付はビニイールケースに搭載が出来て良い

1が参考にしています
対象商品 : 52433255
2019-11-06
用途: 無人で来客呼鈴を感知して、別の部屋の警告ランプを点灯させるため。
製造業

思った通りの役割を果たしてくれて満足です。唯一保持時間を狙った時間に合わせるのが少し手がかかりました。

対象商品 : 52433255
2021-05-06
用途: 工作

買ってみたら保持時間の最短が0.5秒だった。
自分の使い方にはちょっと長すぎてお蔵入りです。
スペックにある「ピークホールド」はリレーの保持時間とは別です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする