ブリーチA

ブリーチA - シーバイエス
(2件のレビュー)

食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。
強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。
水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。
5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。

使用の目安
食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)
食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)
床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍)
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。成分次亜塩素酸ナトリウム(6%)液性アルカリ性適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ)不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ内容量1本(5kg)
注意
※食品添加物使用基準:ゴマに使用してはならない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752078T31706
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52752078
2023-04-19
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

軽量で潰しやすいボトル、持ちやすい形状なので使い勝手が良いです。

対象商品 : 52752078
2018-05-24
用途: カビとり、除草
その他業種

バイト先で、多用途に使っており是非欲しいと思い購入しました。管理先の水回りのカビとりや除草など、多用途に幅広く使えて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする