プロバイオクリーンN20

プロバイオクリーンN20 - シーバイエス

従来は洗浄→除菌と2工程が必要でしたが、除菌と洗浄が同時にできますので1工程で済みます。
浸透性がよいので、短時間で除菌が行えます。
10~300倍希釈による濃縮タイプですので、とても経済的です。また、希釈方法も専用ポンプもしくは専用希釈装置を使用することにより、適正に希釈作業ができます。
中性タイプですので、鉄・ステンレスや陶器に対しての影響の心配はありません。
塩素系除菌剤のような不快臭や刺激臭はありません。

用途食器、調理器具・機械類、施設・設備等の除菌洗浄に。成分界面活性剤(38%ジアルキルジメチルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤液性中性使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈毒劇区分劇物内容量1本(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752157T373100
20,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする