プロバイオクリーンA10

プロバイオクリーンA10 - シーバイエス

従来は洗浄→除菌と2工程が必要でしたが、除菌と洗浄が同時にできますので1工程で済みます。
強力な洗浄力を発揮しますので、油汚れがひどい調理器具類の洗浄にもご使用頂けます。
浸透性がよいので、短時間で除菌が行えます。
塩素系除菌剤のような不快臭や刺激臭はありません。

用途厨房、食品関連施設の床・壁、設備に付着した油汚れの除菌・洗浄に。成分界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アミノアルコール、溶剤、けい酸塩、金属イオン封鎖剤、染料液性アルカリ性使用の目安床:10~30倍希釈(頻度:毎日)不適合ガラス面、電子調理機器類、銅・銅合金・スズ製の製品、ポリカーボネート・ABS等の樹脂製品毒劇区分劇物内容量1本(10kg)
注意
※専用コックは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752166T372100
11,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする