2L/5L 開閉コック

2L/5L 開閉コック - シーバイエス
(7件のレビュー)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。

使用方法
コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。
使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
仕様2L/5L用材質ポリプロピレン本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)内容量1個
注意
※40℃以下で使用して下さい。
※ボトルに付けた後、ボトルを横倒しにしたまま置いたり、保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752175T90002
210
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: マイクロファイバーウォッシュ 2Lを計量するとき
教育・研究機関

さすが純正品?だけあって、計量カップに注ぐとき、こぼれないのがありがたい。これ無しだと、この作業は難しいかな。

対象商品 : 52752175
2023-02-08
用途: 洗剤の補充
サービス業

ホームセンターに売ってなくて探してました。
仕事で使用している3つの洗剤のボトルにしっかりフィットし
これでこぼさずに注げるように。
価格も安くて大変満足です。

対象商品 : 52752175
2020-08-25
用途: アルコールの詰め替え時
株式会社ちば南房総

詰め替えがスムーズです。
もう少し口が長くても良いと思いますが、大変楽になりました。

対象商品 : 52752175
2020-06-11
用途: 消毒剤5L容器
卸売・小売業

安価なのに使いやすい。これで十分です。これがなければ容器の入れ換えのたびに溢れてしまい、貴重なアルコール消毒液がもったいないことになるところでした。

対象商品 : 52752175
2023-01-31
用途: 補充時に

コックが別売りなのでわざわざ購入しました。
不親切です。

対象商品 : 52752175
2018-04-23
用途: 仕事の業務用洗剤の移し変えに使用
サービス業

業務用の洗剤の移し変えに便利に使ってます。これのお陰で、こぼす事が減り助かりました。

対象商品 : 52752175
2017-05-01
用途: ブレイクアップの小分けに大変便利
サービス業

スプレイヤーに小分けする時に必要不可欠!非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする