ニトリルグローブIGAオレンジ

ニトリルグローブIGAオレンジ リーブル
(6件のレビュー)

トレッドグリップ加工により、耐滑性を高め、器具・商品をしっかり掴めます。目立ちやすいオレンジカラーですので、対象物の視認性に優れメンテナンスの際の汚れ確認や製造物への異物混入防止に役立ちます。食品衛生法(370号)に適合していますので、食品加工や農作業などの食品に直接触れる作業にも使用できます。左右兼用で、ペアタイプ手袋と比べて経済的です。

厚さ(mm)0.2 粉有無粉無 材質ニトリルゴム オレンジ 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 入数(双)25 機能耐油・耐薬品 全長(cm)24 エンボス加工外エンボス 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52752473 No.2170 S 8 21 10.5
オープン
 
 
取扱い終了
52752482 No.2170 M 8.5 23 11.5
オープン
 
 
取扱い終了
52752498 No.2170 L 9 24 12
オープン
 
 
取扱い終了
41598367 No.2170 SS 7.3 19 9.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52752473
2020-04-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方自動車整備士です。
エンジンオイル冷却液ミッションオイルブレーキオイル洗剤パーツクリーナーや謎の刺激性グリス潤滑系など様々な有害な液体を日常的に手で取り扱っているため、皮膚への影響を考えてゴム手袋を使用しています。あと手が激しく黒くなるのもまたイヤなタイプの整備士です。車室内整備するにあたって、少しでも手が汚れていたら
インテリアの部品がかなり目立って汚れるので
皮膚面は常に簡単な手洗いで清潔に保てる状態にしておきたい者です。

ホームセンターに売られている安い100枚入りのニトリル手袋を主に使用しています。これは一回使用(どこかに穴が開いたり、大小問わず用事が一段落)毎に廃棄します。ホームセンター製は薄手のものになりますので、これはやはりエンジンルームの奥まった箇所に手を突っ込むと簡単に破れます。その場合新しいものに付け替えます。素手でいきたいところですが、手が汚れるので、ね。

この商品はそれよりかは少し厚いです。なのでまあまあいけます。ホムセン製の薄手のものは鋭利なものに触れるとそれだけで裂けていく場面もありますが、
この商品はボルトとか何かのステーのエッジに引っ掛かった状態で、そのまま手を突っ込み続けてもある程度耐えてくれます。もちろん裂けるときもあります。
1日両手ぶんの2枚だけで行けるかと聞かれたらぶっちゃけいけませんが
体感で多分
今までの薄手のものの2倍は寿命ありますね。値段もホムセンの安いやつの大体二倍です。
私のようにガバガバ使用する人はあんまりいないんじゃないかなとも思いますが、私にとってこの手袋のメリットは破れにくいので脱着のわずらわしさが少し減る。ですね
あとはなんでしょうか

エド感ですかね

ちなみにこの商品のサイズ感についてですが
MサイズはホームセンターのやつのLサイズくらいです
SサイズはホームセンターのやつのMサイズくらいです

なので、元々少し大きめです。ご注意ください

対象商品:
41598367
2020-03-06
用途:
機械メンテナンス及び機械組立作業
エンジニア コラボレーション 様

サイズをSSで購入すると、通常のSサイズの方にピッタリフィットします。 手袋マニアです。

破れにくく、汚れも目立つので他の物を汚す心配はありません

残念なのが指に着いている滑り止めが親指だけ向きが微妙に悪いのが難点です。

対象商品:
52752482
2019-05-04
用途:
オイル交換、エンジン整備
サービス業

他メーカーのもう少し厚手を使ってましたが、今回のは程よい暑さで疲れにくかったです。

対象商品:
52752473
2019-02-08
用途:
塗装、接着、清掃

サイズが大きめ。Sサイズを注文したがMサイズぐらいの大きさがある。
完璧な素手感覚がいかしにくい。ただし、耐久性はあるし、くり返し使えるので良い。

対象商品:
52752482
2018-06-13
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

従来使用していた同社の物より 耐久性は有りますが、厚みが有るので

細かい作業する場合少し使いずらい場合も有ります

対象商品:
52752482
2018-03-09
用途:
自動車整備
原宿自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格の割に丈夫で何回でも使用出来るので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする