超吸引ふとんクリーナー
ダニちりセンサー塔載で、ふとんの中の汚れを見つけてキレイにする超吸引ふとんクリーナーです。センサーランプの色で、ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されます。1分間に約6000回のたたきでダニ・ちり・花粉をたたき出します。サイクロンストリームヘッドで生地にやさしく、3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)。水洗いができて、いつでも清潔なダストカップです。スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。ヘッドが可動式なので使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
コード長さ(m)4
仕様たたきパッド:幅20cm、ヘッド可動範囲:75°、ヘッド:サイクロンストリーム+たたきパッド
トラスコ品番828-2627
タイプサイクロン方式
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz共用)
振動数(min-1)約6000回
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×459×212
内容量1台