曜日別特売

プラスチックローラー

プラスチックローラー - ACE(エース)プラスチックローラー - ACE(エース)プラスチックローラー - ACE(エース)

耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。

用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等寸法H(mm)6.6材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1内容量1個
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。
※耐荷重については使用状況により変動の為表示しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799084PH-09426268
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799093PH-09119195.9
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799102PH-09222226.8
1,250
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする