DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
適合
マジェスティS(2LD1/2/3)
積載面寸法(mm)
長さ200×幅(前側)270×幅(後ろ側)190
最大積載量(kg)
5
仕上
黒色電着塗装
パイプ径(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52805734
94810
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください