高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。