自重堂
108 半袖シャツ
色
アースグリーン
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
仕様
野帳対応、ワンポイント
種別
半袖シャツ
材質
ボタン金属
生地
STトレアポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52814518
108
S
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814527
108
M
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814536
108
L
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814545
108
LL
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814554
108
EL
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814563
108
4L
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください