自重堂
236 ツータックカーゴ
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
ツータックカーゴ
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
アースグリーン
ストーングレー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~76
76~82
82~88
88~94
94~106
106~118
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52815796
236
アースグリーン
S
70~76
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815805
236
アースグリーン
M
76~82
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815814
236
アースグリーン
L
82~88
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815823
236
アースグリーン
LL
88~94
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815832
236
アースグリーン
EL
94~106
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815848
236
アースグリーン
4L
106~118
¥
15,900
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815857
236
ストーングレー
S
70~76
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815866
236
ストーングレー
M
76~82
¥
15,900
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815875
236
ストーングレー
L
82~88
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815884
236
ストーングレー
LL
88~94
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815893
236
ストーングレー
EL
94~106
¥
15,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815902
236
ストーングレー
4L
106~118
¥
15,900
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください