曜日別特売

921 半袖シャツ

921 半袖シャツ - 自重堂921 半袖シャツ - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵、野帳対応仕様ワンポイント種別半袖シャツ材質ボタン樹脂生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817056921スプレーグリーンS
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817065921スプレーグリーンM
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817074921スプレーグリーンL
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817083921スプレーグリーンLL
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817092921スプレーグリーンEL
12,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817108921スプレーグリーン4L
12,200
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817117921ライトブルーS
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817126921ライトブルーM
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817135921ライトブルーL
12,200
5,290
5,819(税込)
7日以内出荷
返品不可
52817144921ライトブルーLL
12,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817153921ライトブルーEL
12,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817162921ライトブルー4L
12,200
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする