926 ツータックパンツ (ハーフ)

926 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂926 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)職業別シーン精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵仕様ワンポイント種別ツータックパンツ股下(cm)90(裾上げなし)生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817652926スプレーグリーン73
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817668926スプレーグリーン76
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817677926スプレーグリーン79
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817686926スプレーグリーン82
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817695926スプレーグリーン85
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817704926スプレーグリーン88
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817713926スプレーグリーン91
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817722926スプレーグリーン96
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817738926スプレーグリーン101
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817747926スプレーグリーン106
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817756926スプレーグリーン112
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817765926スプレーグリーン120
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817774926ライトブルー73
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817783926ライトブルー76
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817792926ライトブルー79
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817808926ライトブルー82
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817817926ライトブルー85
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817826926ライトブルー88
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817835926ライトブルー91
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817844926ライトブルー96
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817853926ライトブルー101
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817862926ライトブルー106
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817878926ライトブルー112
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817887926ライトブルー120
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする