自重堂
1066 半袖シャツ
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
種別
半袖シャツ
材質
ボタン樹脂
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
スモークグリーン
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820373
1066
アースグリーン
S
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820382
1066
アースグリーン
M
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820398
1066
アースグリーン
L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820407
1066
アースグリーン
LL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820416
1066
アースグリーン
EL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820425
1066
アースグリーン
4L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820434
1066
アースグリーン
5L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820443
1066
アイボリー
S
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820452
1066
アイボリー
M
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820468
1066
アイボリー
L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820477
1066
アイボリー
LL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820486
1066
アイボリー
EL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820495
1066
アイボリー
4L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820504
1066
アイボリー
5L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820513
1066
スモークグリーン
S
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820522
1066
スモークグリーン
M
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820538
1066
スモークグリーン
L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820547
1066
スモークグリーン
LL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820556
1066
スモークグリーン
EL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820565
1066
スモークグリーン
4L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820574
1066
スモークグリーン
5L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820583
1066
ネービー
S
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820592
1066
ネービー
M
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820608
1066
ネービー
L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820617
1066
ネービー
LL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820626
1066
ネービー
EL
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820635
1066
ネービー
4L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820644
1066
ネービー
5L
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください