自重堂
34001 ツータックパンツ (ハーフ)
上質な着心地と優れた形態安定性。
SSP(R)加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。
つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
股下(cm)
90(裾上げなし)
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
帯電防止素材使用、形態安定
生地
SSPディオナシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52828536
34001
アースグリーン
73
104
32
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828545
34001
アースグリーン
76
107
33
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828554
34001
アースグリーン
79
110
34
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828563
34001
アースグリーン
82
113
35
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828572
34001
アースグリーン
85
116
36
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828588
34001
アースグリーン
88
119
37
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828597
34001
アースグリーン
91
122
38
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828606
34001
アースグリーン
96
127
39
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828615
34001
アースグリーン
101
132
40
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828624
34001
アースグリーン
106
137
41
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828633
34001
スモークグリーン
73
104
32
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828642
34001
スモークグリーン
76
107
33
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828658
34001
スモークグリーン
79
110
34
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
52828667
34001
スモークグリーン
82
113
35
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828676
34001
スモークグリーン
85
116
36
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828685
34001
スモークグリーン
88
119
37
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828694
34001
スモークグリーン
91
122
38
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828703
34001
スモークグリーン
96
127
39
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828712
34001
スモークグリーン
101
132
40
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828728
34001
スモークグリーン
106
137
41
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828737
34001
ブルーグレー
73
104
32
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828746
34001
ブルーグレー
76
107
33
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828755
34001
ブルーグレー
79
110
34
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828764
34001
ブルーグレー
82
113
35
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828773
34001
ブルーグレー
85
116
36
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828782
34001
ブルーグレー
88
119
37
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828798
34001
ブルーグレー
91
122
38
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828807
34001
ブルーグレー
96
127
39
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828816
34001
ブルーグレー
101
132
40
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828825
34001
ブルーグレー
106
137
41
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828834
34001
ライトブルー
73
104
32
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828843
34001
ライトブルー
76
107
33
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828852
34001
ライトブルー
79
110
34
¥
11,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828868
34001
ライトブルー
82
113
35
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828877
34001
ライトブルー
85
116
36
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828886
34001
ライトブルー
88
119
37
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828895
34001
ライトブルー
91
122
38
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828904
34001
ライトブルー
96
127
39
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828913
34001
ライトブルー
101
132
40
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52828922
34001
ライトブルー
106
137
41
¥
11,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください