自重堂
44101 ワンタックパンツ (ハーフ)
価格、耐久性、着心地。
ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久力、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニホーム。
ベストバランスで選ぶワーカーにお勧めのシリーズです。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備
機能
帯電防止素材使用
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52829936
44101
アースグリーン
73
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52829945
44101
アースグリーン
76
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52829954
44101
アースグリーン
79
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52829972
44101
アースグリーン
85
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52829988
44101
アースグリーン
88
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52829997
44101
アースグリーン
91
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830006
44101
アースグリーン
96
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830015
44101
アースグリーン
101
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830024
44101
アースグリーン
106
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830033
44101
ネービー
73
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830042
44101
ネービー
76
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830058
44101
ネービー
79
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830067
44101
ネービー
82
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830076
44101
ネービー
85
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830085
44101
ネービー
88
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830094
44101
ネービー
91
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52830103
44101
ネービー
96
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830112
44101
ネービー
101
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830128
44101
ネービー
106
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830137
44101
ミストブルー
73
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830146
44101
ミストブルー
76
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830155
44101
ミストブルー
79
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830164
44101
ミストブルー
82
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830173
44101
ミストブルー
85
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830182
44101
ミストブルー
88
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830198
44101
ミストブルー
91
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830207
44101
ミストブルー
96
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830216
44101
ミストブルー
101
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830225
44101
ミストブルー
106
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830234
44101
ライトベージュ
73
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830243
44101
ライトベージュ
76
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830252
44101
ライトベージュ
79
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830268
44101
ライトベージュ
82
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830277
44101
ライトベージュ
85
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830286
44101
ライトベージュ
88
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830295
44101
ライトベージュ
91
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830304
44101
ライトベージュ
96
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830313
44101
ライトベージュ
101
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830322
44101
ライトベージュ
106
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52829963
44101
アースグリーン
82
¥
6,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください