自重堂
45002 ツータックカーゴ (ハーフ)
ベストセラーには理由がある。
汎用性と機能性を持つベストセラー商品。しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーを包み込み安心感を与えます。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用
仕様
オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
ネービー
ミストブルー
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832413
45002
アースグリーン
73
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832422
45002
アースグリーン
76
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832438
45002
アースグリーン
79
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832447
45002
アースグリーン
82
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832456
45002
アースグリーン
85
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832465
45002
アースグリーン
88
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832474
45002
アースグリーン
91
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832483
45002
アースグリーン
96
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832492
45002
アースグリーン
101
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832508
45002
アースグリーン
106
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832517
45002
アースグリーン
-
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832526
45002
アイボリー
73
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832535
45002
アイボリー
76
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832544
45002
アイボリー
79
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832553
45002
アイボリー
82
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832562
45002
アイボリー
85
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832578
45002
アイボリー
88
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832587
45002
アイボリー
91
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832596
45002
アイボリー
96
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832605
45002
アイボリー
101
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832614
45002
アイボリー
106
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832623
45002
アイボリー
-
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832632
45002
ネービー
73
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832648
45002
ネービー
76
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832657
45002
ネービー
79
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832666
45002
ネービー
82
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832675
45002
ネービー
85
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832684
45002
ネービー
88
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832693
45002
ネービー
91
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832702
45002
ネービー
96
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832718
45002
ネービー
101
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832727
45002
ネービー
106
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832736
45002
ネービー
-
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832745
45002
ミストブルー
73
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832754
45002
ミストブルー
76
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832763
45002
ミストブルー
79
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832772
45002
ミストブルー
82
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832788
45002
ミストブルー
85
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832797
45002
ミストブルー
88
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832806
45002
ミストブルー
91
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832815
45002
ミストブルー
96
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832824
45002
ミストブルー
101
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832833
45002
ミストブルー
106
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52832842
45002
ミストブルー
-
¥
7,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください