45301 ツータックパンツ (ハーフ)

45301 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂45301 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂45301 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂

クールビズ対応のハイテク素材「アゼック(R)」使用のペアシリーズ。
室内温度28℃対応の快適素材「アゼック(R)」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。
抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭種別ツータックパンツ股下(cm)90(裾上げなし)生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283325345301シルバー73
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283326245301シルバー76
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283327845301シルバー79
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
5283328745301シルバー82
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283329645301シルバー85
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283330545301シルバー88
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283331445301シルバー91
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283332345301シルバー96
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283333245301シルバー101
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283334845301シルバー106
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283335745301ミストブルー73
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283336645301ミストブルー76
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283337545301ミストブルー79
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283338445301ミストブルー82
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283339345301ミストブルー85
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283340245301ミストブルー88
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283341845301ミストブルー91
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283342745301ミストブルー96
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283343645301ミストブルー101
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283344545301ミストブルー106
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283345445301ライトグリーン73
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283346345301ライトグリーン76
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283347245301ライトグリーン79
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283348845301ライトグリーン82
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283349745301ライトグリーン85
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283350645301ライトグリーン88
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283351545301ライトグリーン91
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283352445301ライトグリーン96
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283353345301ライトグリーン101
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283354245301ライトグリーン106
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする