自重堂
45602 ツータックカーゴ (ハーフ)
着る人を選ばない綿100%の定番スタイル。
混率(%)
綿100
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
機能
綿100%製品バイオ
仕様
オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833917
45602
アースグリーン
73
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52833926
45602
アースグリーン
76
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833935
45602
アースグリーン
79
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833944
45602
アースグリーン
82
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833953
45602
アースグリーン
85
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833962
45602
アースグリーン
88
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833978
45602
アースグリーン
91
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833987
45602
アースグリーン
96
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52833996
45602
アースグリーン
101
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834005
45602
アースグリーン
106
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834014
45602
アースグリーン
112
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834023
45602
アースグリーン
120
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834032
45602
アイボリー
73
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834048
45602
アイボリー
76
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834057
45602
アイボリー
79
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834066
45602
アイボリー
82
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834075
45602
アイボリー
85
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834084
45602
アイボリー
88
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834093
45602
アイボリー
91
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834102
45602
アイボリー
96
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834118
45602
アイボリー
101
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834127
45602
アイボリー
106
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834136
45602
アイボリー
112
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834145
45602
アイボリー
120
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834154
45602
ミストブルー
73
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834163
45602
ミストブルー
76
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834172
45602
ミストブルー
79
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834188
45602
ミストブルー
82
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834197
45602
ミストブルー
85
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834206
45602
ミストブルー
88
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834215
45602
ミストブルー
91
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834224
45602
ミストブルー
96
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834233
45602
ミストブルー
101
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834242
45602
ミストブルー
106
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834258
45602
ミストブルー
112
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52834267
45602
ミストブルー
120
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください