自重堂
46302 ツータックカーゴ (ハーフ)
最上級の着心地へのこだわり。
高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌ざわり。
着るほどに分かる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
股下(cm)
90(裾上げなし)
仕様
トリプリステッチ、オリジナルスライダー、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
生地
サーラトップソフトクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52837873
46302
アースグリーン
73
104
34
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837882
46302
アースグリーン
76
107
34.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837898
46302
アースグリーン
79
110
35.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837907
46302
アースグリーン
82
113
36.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837916
46302
アースグリーン
85
116
37.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837925
46302
アースグリーン
88
119
38.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837934
46302
アースグリーン
91
121
39.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837943
46302
アースグリーン
96
125
40.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837952
46302
アースグリーン
101
129
41.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837968
46302
アースグリーン
106
134
42.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837977
46302
シルバースカイ
73
104
34
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837986
46302
シルバースカイ
76
107
34.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52837995
46302
シルバースカイ
79
110
35.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838004
46302
シルバースカイ
82
113
36.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838013
46302
シルバースカイ
85
116
37.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838022
46302
シルバースカイ
88
119
38.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838038
46302
シルバースカイ
91
121
39.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838047
46302
シルバースカイ
96
125
40.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838056
46302
シルバースカイ
101
129
41.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838065
46302
シルバースカイ
106
134
42.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
52838074
46302
ネービー
73
104
34
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838083
46302
ネービー
76
107
34.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838092
46302
ネービー
79
110
35.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838108
46302
ネービー
82
113
36.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838117
46302
ネービー
85
116
37.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838126
46302
ネービー
88
119
38.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838135
46302
ネービー
91
121
39.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838144
46302
ネービー
96
125
40.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838153
46302
ネービー
101
129
41.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838162
46302
ネービー
106
134
42.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838178
46302
ミストグリーン
73
104
34
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838187
46302
ミストグリーン
76
107
34.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838196
46302
ミストグリーン
79
110
35.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838205
46302
ミストグリーン
82
113
36.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838214
46302
ミストグリーン
85
116
37.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838223
46302
ミストグリーン
88
119
38.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838232
46302
ミストグリーン
91
121
39.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838248
46302
ミストグリーン
96
125
40.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838257
46302
ミストグリーン
101
129
41.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838266
46302
ミストグリーン
106
134
42.5
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください