曜日別特売

46801 ツータックパンツ (ハーフ)

46801 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂46801 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能。ペアユニフォーム。
製造業やビルメンテナンス業ぶ最適なペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとバイビングが清潔感を演出。

混率(%)ポリエステル70、綿30(リサイクル素材55仕様)職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、エコマーク種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)90(裾上げなし)生地エコペットオックスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283967546801ライトブルー73
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283968446801ライトブルー76
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283969346801ライトブルー79
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283970246801ライトブルー82
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283971846801ライトブルー85
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283972746801ライトブルー88
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283973646801ライトブルー91
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283974546801ライトブルー96
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283975446801ライトブルー101
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283976346801ライトブルー106
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283977246801ラベンダー73
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283978846801ラベンダー76
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283979746801ラベンダー79
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283980646801ラベンダー82
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283981546801ラベンダー85
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283982446801ラベンダー88
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283983346801ラベンダー91
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283984246801ラベンダー96
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283985846801ラベンダー101
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283986746801ラベンダー106
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする