自重堂
47301 ツータックパンツ (ハーフ)
ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。
ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライズ。
”黒”のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。
混率(%)
ポリエステル60、綿40
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
ソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52841197
47301
アースグリーン
73
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841206
47301
アースグリーン
76
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841215
47301
アースグリーン
79
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841224
47301
アースグリーン
82
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841233
47301
アースグリーン
85
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841242
47301
アースグリーン
88
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841258
47301
アースグリーン
91
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841267
47301
アースグリーン
96
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841276
47301
アースグリーン
101
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841285
47301
アースグリーン
106
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841294
47301
クロムシルバー
73
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841303
47301
クロムシルバー
76
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841312
47301
クロムシルバー
79
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841328
47301
クロムシルバー
82
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841337
47301
クロムシルバー
85
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841346
47301
クロムシルバー
88
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841355
47301
クロムシルバー
91
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841364
47301
クロムシルバー
96
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841373
47301
クロムシルバー
101
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841382
47301
クロムシルバー
106
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841398
47301
シャドーブルー
73
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841407
47301
シャドーブルー
76
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841416
47301
シャドーブルー
79
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841425
47301
シャドーブルー
82
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841434
47301
シャドーブルー
85
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841443
47301
シャドーブルー
88
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841452
47301
シャドーブルー
91
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841468
47301
シャドーブルー
96
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841477
47301
シャドーブルー
101
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841486
47301
シャドーブルー
106
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841495
47301
ロイヤルブルー
73
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841504
47301
ロイヤルブルー
76
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841513
47301
ロイヤルブルー
79
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841522
47301
ロイヤルブルー
82
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841538
47301
ロイヤルブルー
85
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841547
47301
ロイヤルブルー
88
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841556
47301
ロイヤルブルー
91
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841565
47301
ロイヤルブルー
96
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841574
47301
ロイヤルブルー
101
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
52841583
47301
ロイヤルブルー
106
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください