自重堂
47302 ツータックカーゴ (ハーフ)
ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。
ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライズ。
”黒”のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。
股下(cm)
90(裾上げなし)
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用
生地
ソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52841592
H47302
アースグリーン
73
104
34
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841608
H47302
アースグリーン
76
107
34.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841617
H47302
アースグリーン
79
110
35.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841626
H47302
アースグリーン
82
113
36.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841635
H47302
アースグリーン
85
116
37.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841644
H47302
アースグリーン
88
119
38.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841653
H47302
アースグリーン
91
121
39.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841662
H47302
アースグリーン
96
125
40.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841678
H47302
アースグリーン
101
129
41.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841687
H47302
アースグリーン
106
134
42.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841696
H47302
クロムシルバー
73
104
34
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841705
H47302
クロムシルバー
76
107
34.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841714
H47302
クロムシルバー
79
110
35.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841723
H47302
クロムシルバー
82
113
36.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841732
H47302
クロムシルバー
85
116
37.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841748
H47302
クロムシルバー
88
119
38.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841757
H47302
クロムシルバー
91
121
39.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841766
H47302
クロムシルバー
96
125
40.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841784
H47302
クロムシルバー
106
134
42.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841793
H47302
シャドーブルー
73
104
34
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841802
H47302
シャドーブルー
76
107
34.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841818
H47302
シャドーブルー
79
110
35.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841827
H47302
シャドーブルー
82
113
36.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841836
H47302
シャドーブルー
85
116
37.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841845
H47302
シャドーブルー
88
119
38.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841854
H47302
シャドーブルー
91
121
39.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841872
H47302
シャドーブルー
101
129
41.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841888
H47302
シャドーブルー
106
134
42.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841897
H47302
ロイヤルブルー
73
104
34
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841906
H47302
ロイヤルブルー
76
107
34.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841915
H47302
ロイヤルブルー
79
110
35.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841924
H47302
ロイヤルブルー
82
113
36.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841933
H47302
ロイヤルブルー
85
116
37.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
52841958
H47302
ロイヤルブルー
91
121
39.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841967
H47302
ロイヤルブルー
96
125
40.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841976
H47302
ロイヤルブルー
101
129
41.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841985
H47302
ロイヤルブルー
106
134
42.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52841775
H47302
クロムシルバー
101
129
41.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
52841863
H47302
シャドーブルー
96
125
40.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
52841942
H47302
ロイヤルブルー
88
119
38.5
¥
7,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください