曜日別特売

84314 半袖シャツ

84314 半袖シャツ - 自重堂84314 半袖シャツ - 自重堂84314 半袖シャツ - 自重堂84314 半袖シャツ - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応仕様携帯電話ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)種別半袖シャツ材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285377284314サックスSS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285378884314サックスS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285379784314サックスM
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285380684314サックスL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285381584314サックスLL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285382484314サックスEL
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285383384314サックス4L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285385884314シルバーSS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285386784314シルバーS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285387684314シルバーM
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285388584314シルバーL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285389484314シルバーLL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285390384314シルバーEL
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285391284314シルバー4L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285392884314シルバー5L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285393784314スプレーグリーンSS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285394684314スプレーグリーンS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285395584314スプレーグリーンM
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285396484314スプレーグリーンL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285397384314スプレーグリーンLL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285398284314スプレーグリーンEL
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285399884314スプレーグリーン4L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285400784314スプレーグリーン5L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285401684314ローズピンクSS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285402584314ローズピンクS
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285403484314ローズピンクM
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285404384314ローズピンクL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285405284314ローズピンクLL
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285406884314ローズピンクEL
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285407784314ローズピンク4L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285408684314ローズピンク5L
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285384284314サックス5L
9,800
5,490
6,039(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする