曜日別特売

84401 ツータックパンツ

84401 ツータックパンツ - 自重堂84401 ツータックパンツ - 自重堂84401 ツータックパンツ - 自重堂

製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、低発塵仕様ワンポイント、エコマーク種別ツータックパンツエコマーク認定認定生地エコペット高制電サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285489284401サックスS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285490884401サックスM77~80
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285491784401サックスL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285492684401サックスLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285493584401サックスEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285494484401サックス4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285495384401シルバーS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285496284401シルバーM77~80
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285497884401シルバーL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285498784401シルバーLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285499684401シルバーEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285500584401シルバー4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285501484401スプレーグリーンS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285502384401スプレーグリーンM77~80
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285503284401スプレーグリーンL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285504884401スプレーグリーンLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285505784401スプレーグリーンEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285506684401スプレーグリーン4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする