自重堂
86501 ワンタックパンツ
ポケットがないワーキングウエア。
異物混入を防ぐポケットレス仕様。
外部からの異物持ち込みをガード。ポケットレス仕様で異物混入防止対策に効果を発揮する「安心」「安全」ワークウエア。
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、清涼機能素材、吸汗・速乾、帯電防止素材使用
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52862818
86501
シルバー
SS
62~72
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862827
86501
シルバー
S
68~78
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862836
86501
シルバー
M
74~84
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52862845
86501
シルバー
L
80~90
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862854
86501
シルバー
LL
86~96
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862863
86501
シルバー
EL
92~108
¥
6,200
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862872
86501
シルバー
4L
104~120
¥
6,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862888
86501
シルバー
5L
116~132
¥
6,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862897
86501
シルバー
3S
56~66
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862906
86501
ネービー
SS
62~72
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862915
86501
ネービー
S
68~78
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52862924
86501
ネービー
M
74~84
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862933
86501
ネービー
L
80~90
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52862967
86501
ネービー
4L
104~120
¥
6,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862976
86501
ネービー
5L
116~132
¥
6,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862985
86501
ネービー
3S
56~66
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862942
86501
ネービー
LL
86~96
¥
6,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
取扱停止中
返品不可
52862958
86501
ネービー
EL
92~108
¥
6,200
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください