レベリングブロック

レベリングブロック - 大菱計器製作所レベリングブロック - 大菱計器製作所レベリングブロック - 大菱計器製作所レベリングブロック - 大菱計器製作所レベリングブロック - 大菱計器製作所

定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。

揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ径
許容荷重(kg)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881282BM101140M1625005.59070~80145100
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52881298BM102170M2040007.510080~90175110
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52881307BM103170M2040007.510080~90175110
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする