デジタルCO2・O2チェッカー
気体検知管に代わる安全性の高い電子式です。
廃棄物がなく繰り返し使用可能です。
1つのプローブでCO2とO2を同時に連続測定。
シンプルな操作で学校教材に最適。
燃焼実験用に500ml集気びん用フタを標準付属。
表示切替機能、ローバッテリー表示機能。
測定ガスCO2、O2
付属品AC100V専用アダプタ、単3アルカリ乾電池×4、プローブ専用保管袋(アルミ)、交換用シリカゲル(4袋入り)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書)、集気びん用フタ
質量(g)本体:約250(電池含む)、プローブ:約105
電源単3電池×4(約20時間)またはAC100V専用アダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×77.5×44、(プローブ)170×28×27
精度(CO2)±30%、(O2)±1%
測定方式(CO2)固体電解質センサ、(O2)ガルバニ式センサ
測定精度(CO2)0.04~5%、(O2)5.0~30.0%
表示分解能(CO2)0.01%、(O2)0.1%
校正外気でCO20.04%、O221.0%として校正
使用環境0~40℃、80%RH以下
プローブ長(mm)約1000
内容量1個