曜日別特売

デジタル温湿度・露点計

デジタル温湿度・露点計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。

付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890906FUSO-8736外部温度:-200~+1370℃(1ch)、温度:-20~+50℃、湿度:5~95%RH、露点温度:+35.0~+50.0℃(温湿度から計算)、湿球温度:-21.6~+50.0℃(温湿度から計算)
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52890915FUSO-8746外部温度:-200~+1370℃(2ch)、温度:-20~+50℃、湿度:5~95%RH、露点温度:+35.0~+50.0℃(温湿度から計算)、湿球温度:-21.6~+50.0℃(温湿度から計算)
49,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする