A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO)の 作業工具 A-Gas Japan(FUSO)の ねじ山修正器/引抜・除去工具 A-Gas Japan(FUSO)の ねじ山修正器 ボルト外径ネジ山修正ツール ボルト外径ネジ山修正ツール 注文コード 52892184 全ネジボルトに最適で潰れたネジ山が甦えります。 ステンレスには使用できません。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FS-543A FS-543B 適合サイズ 選択解除 3/8W1/2W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52892184 FS-543B 1/2W ¥7,400 ¥7,398 ¥7,398 ¥8,138 (税込) 4日以内出荷返品不可 52892175 FS-543A 3/8W ¥7,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ズンギリレンチ 由良産商 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ ソケット(ユニガード 大阪魂 税込¥2,697~ ¥2,452~ アンボンドシースカッター FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ロングソケット FSC藤原産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ モールアクセサリー ツールホルダー ベッセル 税込¥900 ¥818 バスケットへ 強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥2,068~ ¥1,880~ 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,348~ ¥8,498~ ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ モールアクセサリー テープホルダー ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ シンクネジドライバー 大阪魂 税込¥4,928 ¥4,480 六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ パワークリンパー ブレイド 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ モールアクセサリー カラビナ ベッセル 税込¥1,298 ¥1,180 バスケットへ モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ねじ山修正器/引抜・除去工具ねじ山修正器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ねじ山修正工具の種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/ 参考になった 2022-12-15 「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります ねじ山修正器 ねじ山修正ヤスリ ナットブレーカー ねじ修正アダプター 挿入工具 抜取工具 タング折取工具 シェアする マイページ 最近見た商品