卓上木工バンドソー

卓上木工バンドソー EARTH MAN
(3件のレビュー)

スイッチキー方式.
テーブルを0~45度まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載。

用途木材の直線・曲線切断に 切断能力(mm)(テーブル水平時最大)約80、(テーブル45度傾斜時最大)約40 能力(mm)(テーブル水平時最大)約80、(テーブル45度傾斜時最大)約40 セット内容平行ゲージ、スパナ(10/13mm)、角度ゲージ、平行ゲージ、六角棒レンチ(3/5mm)、テーブル固定ネジ×4、スリット固定ネジ・ワッシャー(小・大)・スリット固定ノブ 質量(kg)16.3 奥行(mm)(ふところ)約195 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 山数(ブレード)6山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約445×約365×約665 コード長さ(m)約2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])680/810 テーブル高さ(mm)約290(本体取付済) テーブル寸法(mm)約300×300 刃幅(mm)(ブレード)6.35 刃厚(mm)(ブレード)0.36 周長(mm)(ブレード)1400 ベース寸法(mm)約335×250 ホイール直径(Φmm)約205 定格時間(分)30 電流(A)(50/60Hz)3/2.6 定格消費電力(W)(50/60Hz)250 テーブル傾斜角(°)0~45(右下がり傾斜のみ) アズワン品番64-4076-97 ホース接続径(Φmm)(集塵)約31.5~34 速度(50Hz/60Hz)(m/s)(ブレード)15/18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55050957 RBS-195A
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55050957
2019-08-13
用途:
木材加工
I T P 様

木を切断するのには問題無し。
 これでアルミ板&銅板&鉄板を切断出来る替刃が有れば
レビューアップするのですが。
MonotaROさん替刃を探して下さい。

対象商品:
55050957
2019-09-10
用途:
丸棒の加工
製造業

丸棒を薄くスライスして、加工していくのですが、サクサク切断できて満足しています。

2018-11-06
用途:
木工
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド抑えを上下する機構をおさえるネジが不良品でした。ネジ山が浅くすぐ舐めてしまい、同寸のボルト(頭が特殊形状)を探すのに苦労しました。精度は値段なりで精密加工や挽割りは無理です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする