ハイドリア E500
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。
連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。
化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。
乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。
抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。
適合範囲熱間圧延設備、加熱炉
容量(L)200
外観乳白色
流動点(℃)-20
動粘度(mm2/s)147(40℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.939
酸価(mgKOH/g)1.0
塩基価6.9mgKOH/g
内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07