曜日別特売

ハイランド TCF32

ハイランド TCF32 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

優れた摩耗防止性を備えており、歯車付ターボカップリングにおける特に歯車の潤滑を考慮したトルクフルードです。
優れた酸化安定性と熱安定性を備え、ターボカップリング内で発生する高温(100℃以上)に耐えるトルクフルードです。
油中泡分離性能に優れています。

用途歯車付ターボカップリング専用油。適合範囲ターボカップリング容量(L)200引火点(℃)218流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)31.6(40℃)、5.48(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数109密度(g/cm3 at15℃)0.871色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.74危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52900392-
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする