曜日別特売

ハイランドロボ

ハイランドロボ - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

サーボ弁に代表される精密油圧システム用作動油として広範な用途にご使用いただけるNAS6級管理のクリーン作動油です。
高度精製基油に各種添加剤を厳選して配合した安定性の良い長寿命作動油です。
クリーン油圧システムにおいては、ポンプ部品の摩耗などによる金属摩耗粉などは作動不良の一因となりますので作動油の潤滑性は非常に大切です。ベーンポンプテスト等の評価結果においても摩耗レベルが低く、良好な潤滑性を有しております。

用途高い清浄度を要求する油圧機器全般。適合範囲油圧機器容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529006183232
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529006274646
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529006365656
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする